pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE751 PORTA INTERNA CASSA 700X500 AISI 304

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE751 PORTA INTERNA CASSA   700X500 AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603438040

Codice prodotto

RMBRIIE751

Cod. produttore

RIIE751

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

500 mm

Altezza:

700 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessariaal montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.