pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB14631 Cassa 1400x600x300 AISI 304 + P.C.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB14631 Cassa 1400x600x300 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1400 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603312289

Codice prodotto

RMBRICEB14631

Cod. produttore

RICEB14631

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1400 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Altri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10