DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB05311 CASSA 500X300X150 AISI 304 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 150 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603313897
Codice prodotto
RMBRICEB05311
Cod. produttore
RICEB05311
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Altri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
981 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
981 N