pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRATS1000 TRAVERSA DI SICUREZZA LARGH.1000MM RAL.3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRATS1000 TRAVERSA DI SICUREZZA LARGH.1000MM RAL.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Legno

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603186453

Codice prodotto

RMBRATS1000

Cod. produttore

RATS1000

Produttore

DKC

Materiale:

Legno

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Traversa di sicurezza per CQE, realizzata in legno trattato e verniciato rosso RAL 3000. Particolarmente indicata per locali tecnici o shelter per quadri elettrici, utilizzabile in alternativa alle porte. Da ordinare in abbinamento alle squadrette di sostegno (RZSTS).