DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMC43 TELAIO 10 MODULI X 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 400 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603446267
Codice prodotto
RMBR5TMC43
Cod. produttore
R5TMC43
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
400 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per altezza scatola:
400 mm
Carico max.:
30 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Telaio modulare, grado di protezione IP 20. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. È fornito già assemblato nelle sue parti, ed è richiesto solo il montaggio nella cassa. Portina frontale, anch'essa in lamiera d'acciaio, con cava e fissata al telaio tramite cerniere. E' dotata di chiusure con viti antisfilamento. Guida DIN per ogni cava modulare.