DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLTC75 Tubo circolare diametro 70 mm per Sistema Braccio, spessore 3 mm, larghezza 500 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciato
Carico massimo - 17 kg
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603451391
Codice prodotto
RMBR5SLTC75
Cod. produttore
R5SLTC75
Produttore
DKC
Lunghezza:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciato
Carico massimo:
17 kg
Colore:
Grigio
Tubo circolare diametro 70 mm da utilizzare per la composizione del sistema braccio verticale. In fase di installazione il tubo può essere tagliato e riutilizzato in base alle esigenze senza ulteriori lavorazioni. Realizzato in acciaio, colore RAL 7035.