DKC-RAMBLOCK - RMBR5SCE125 SOPRALZO PASS. CAVI 1200X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603100442
Codice prodotto
RMBR5SCE125
Cod. produttore
R5SCE125
Produttore
DKC
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no