pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN2000 PULPITO COMPATTO DA 2000

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN2000 PULPITO COMPATTO DA 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Console

  • Larghezza - 2000 mm

  • Altezza - 973 mm

  • Profondità - 506 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603092433

Codice prodotto

RMBR5PN2000

Cod. produttore

R5PN2000

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Console

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

973 mm

Profondità:

506 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato; porte; pannello posteriore; fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10; pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.