DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN1600 PULPITO COMPATTO DA 1600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Console
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 973 mm
Profondità - 506 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603071735
Codice prodotto
RMBR5PN1600
Cod. produttore
R5PN1600
Produttore
DKC
Parte del leggio:
Console
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
973 mm
Profondità:
506 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato; porte; pannello posteriore; fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10; pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.