pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PDS85 PANN.INTERM.SOPRALZO L800P500

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PDS85 PANN.INTERM.SOPRALZO L800P500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603100060

Codice prodotto

RMBR5PDS85

Cod. produttore

R5PDS85

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

500 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pannello intermedio, sopralzo passaggio cavi modulare per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Da installare sopra l’armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame. Da ordinare a parte: pannello intermedio per creare una segregazione tra il sopralzo passaggio cavi e la struttura dell’armadio art. R5PDS (opzionale).