DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPC600 MENSOLA PULPITO COMPON. 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte centrale
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 870 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603082908
Codice prodotto
RMBR5MPC600
Cod. produttore
R5MPC600
Produttore
DKC
Parte del leggio:
Parte centrale
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
870 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.