pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LEP2060 LATERALE PERSONALIZZATO 2000X600 MM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LEP2060 LATERALE PERSONALIZZATO 2000X600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603081581

Codice prodotto

RMBR5LEP2060

Cod. produttore

R5LEP2060

Produttore

DKC

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero di unità rack:

10

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.