DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2252 LATERALE 2200X500 MM.COPPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 2200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603080089
Codice prodotto
RMBR5LE2252
Cod. produttore
R5LE2252
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
2200 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.