pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2232 LATERALE 2200X300 MM.COPPIA

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2232 LATERALE 2200X300 MM.COPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 2200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603149205

Codice prodotto

RMBR5LE2232

Cod. produttore

R5LE2232

Produttore

DKC

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.