pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1862 LATERALE 1800X600 MM.COPPIA

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1862 LATERALE 1800X600 MM.COPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603078611

Codice prodotto

RMBR5LE1862

Cod. produttore

R5LE1862

Produttore

DKC

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.