DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1832 LATERALE 1800X300 MM.COPPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603078475
Codice prodotto
RMBR5LE1832
Cod. produttore
R5LE1832
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.