DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1442 LATERALE 1400X400 MM.COPPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603077157
Codice prodotto
RMBR5LE1442
Cod. produttore
R5LE1442
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1400 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 6 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.