DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE75 PORTA INTERNA X CASSA 700X500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8033603074088
Codice prodotto
RMBR5IE75
Cod. produttore
R5IE75
Produttore
DKC
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta / Pannello di comando per armadi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello RMBR5IE75 - PORTA INTERNA X CASSA 700X500