pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE28 PORTA INTERNA X CASSA 1200X800

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE28 PORTA INTERNA X CASSA 1200X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta interna / Controporta

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603072831

Codice prodotto

RMBR5IE28

Cod. produttore

R5IE28

Produttore

DKC

Modello:

Porta interna / Controporta

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta / Pannello di comando per armadi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello RMBR5IE28 - PORTA INTERNA X CASSA 1200X800