DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE18 PORTA INTERNA X CASSA 1000X800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8033603072787
Codice prodotto
RMBR5IE18
Cod. produttore
R5IE18
Produttore
DKC
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta / Pannello di comando per armadi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello RMBR5IE18 - PORTA INTERNA X CASSA 1000X800