DKC-RAMBLOCK - RMBR5CV600 COPERCHIO PULPITO VIDEO 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte superiore (coperchio)
Larghezza - 600 mm
Altezza - 20 mm
Profondità - 496 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603069688
Codice prodotto
RMBR5CV600
Cod. produttore
R5CV600
Produttore
DKC
Parte del leggio:
Parte superiore (coperchio)
Larghezza:
600 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
496 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
12
Coperchio per pulpito video, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie video e componibile. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.