pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRK1860 Pannello cornice Rack 19 pollici, dimensioni 1800 x 600 mm (AxL)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRK1860 Pannello cornice Rack 19 pollici, dimensioni 1800 x 600 mm (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603068339

Codice prodotto

RMBR5CRK1860

Cod. produttore

R5CRK1860

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Cornice rack 19", realizzata in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Adatta per armadi con larghezza pari a 600mm. Completa di viteria per il montaggio. Viene applicata in sostituzione di una porta R5CPE o di un retro R5CRE.