DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE18100 RETRO 1800X1000 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603065512
Codice prodotto
RMBR5CRE18100
Cod. produttore
R5CRE18100
Produttore
DKC
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero di unità rack:
9
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no