pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEC1868P ARM PORTA PC 1800X600X800 PORTA SUP. CIE

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEC1868P ARM PORTA PC 1800X600X800 PORTA SUP. CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603148925

Codice prodotto

RMBR5CQEC1868P

Cod. produttore

R5CQEC1868P

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

573 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadio porta computer CQEC con porta cieca. grado di protezione armadio completo IP55 (armadio completo di laterali). La struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Il tetto e la base sono asportabili in acciaio, la portina superiore è in lamiera cieca. L'armadio comprende: ripiano porta monitor, ripiano estraibile per mouse e tastiera, porta inferiore e porta posteriore. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.