DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE20810X ARM COMP. 2000X800X1000 P. TRASP - RETRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603178144
Codice prodotto
RMBR5CQE20810X
Cod. produttore
R5CQE20810X
Produttore
DKC
Armadi componibili CQE con porta cieca, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso e brevettato a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscesaono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta, in lamiera d'acciaio, ha fissato internamente un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10