pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1645R ARM COMP. 1600X400X500 RETRO

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1645R ARM COMP. 1600X400X500 RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603147171

Codice prodotto

RMBR5CQE1645R

Cod. produttore

R5CQE1645R

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK01

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Armadi componibili CQE, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso e brevettato a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscesaono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta, in lamiera d'acciaio, ha fissato internamente un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10