DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD0862 CASSA PORTA VETRO SER. 800X600X200 + P.C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8033603099135
Codice prodotto
RMBR5CEXD0862
Cod. produttore
R5CEXD0862
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
sì
Numero di porte:
1
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4