DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX1283 CASSA 1200X800X300 PORTA VETRO + P.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1200 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603071926
Codice prodotto
RMBR5CEX1283
Cod. produttore
R5CEX1283
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
sì
Numero di porte:
1
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4