DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0813 CASSA 800X1000X300 2 ANTE + P.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603066335
Codice prodotto
RMBR5CE0813
Cod. produttore
R5CE0813
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
2
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
12