DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE08123 CASSA 800X1200X300 2 ANTE + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603208988
Codice prodotto
RMBR5CE08123
Cod. produttore
R5CE08123
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
170 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
1962 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
1962 N