DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0759 CASSA 700X500X250 + P.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603066304
Codice prodotto
RMBR5CE0759
Cod. produttore
R5CE0759
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4