DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0552 CASSA 500X500X200 + P.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603066106
Codice prodotto
RMBR5CE0552
Cod. produttore
R5CE0552
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4