DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE2280C CASSA DERIVAZIONE 200X200X80 CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica
Metodo di montaggio - Altri
Altezza - 200 mm
Larghezza - 200 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603087880
Codice prodotto
RMBR5CDE2280C
Cod. produttore
R5CDE2280C
Produttore
DKC
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio / Plastica
Metodo di montaggio:
Altri
Altezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
80 mm
Larghezza in numero di moduli:
5
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
5
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
60 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no