pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1200 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1200

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1200 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Pannello di chiusura

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 426 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603083356

Codice prodotto

RMBR5CC1200

Cod. produttore

R5CC1200

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Pannello di chiusura

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

426 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero di porte:

0

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il coperchio per pulpito componibile è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. È utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.