pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC600 ALZATA PULPITO COMPONIBILE 600

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC600 ALZATA PULPITO COMPONIBILE  600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte superiore (coperchio)

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 455 mm

  • Profondità - 380 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603075900

Codice prodotto

RMBR5APC600

Cod. produttore

R5APC600

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Parte superiore (coperchio)

Larghezza:

600 mm

Altezza:

455 mm

Profondità:

380 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura e il pannello posteriore (asportabile) dell'alzata pulpito componibile, sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa in lamierad'acciaio è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio realizzato in lamiera d'acciao zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.