pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-400 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500 L.4000

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-400 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500  L.4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 4000 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603472280

Codice prodotto

RMBR1ZVE52-400

Cod. produttore

R1ZVE52-400

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

4000 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

4000 mm

Carico max.:

1000 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Zoccolo a vasca per CQE. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Al momento dell’ordine precisarne la Profondità. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.