DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE51-120 ZOCCOLO A VASCA H.100 MM. P.500 L.1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603470576
Codice prodotto
RMBR1ZVE51-120
Cod. produttore
R1ZVE51-120
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri