pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE61-100 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.600 L.1000

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE61-100 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.600  L.1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603474741

Codice prodotto

RMBR1ZUE61-100

Cod. produttore

R1ZUE61-100

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Carico max.:

1000 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.