pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-080 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500 L. 800

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-080 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500  L. 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603476998

Codice prodotto

RMBR1ZUE51-080

Cod. produttore

R1ZUE51-080

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

1000 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.