DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO1201 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.1200 (CF.2 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603352551
Codice prodotto
RMBR1ZPRO1201
Cod. produttore
R1ZPRO1201
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri