DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE52 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.200 MM P.500 (AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 M
EAN
8033603101036
Codice prodotto
RMBR1ZAE52
Cod. produttore
R1ZAE52
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri