DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB68 KIT TETTO-BASE 600X800 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603077010
Codice prodotto
RMBR1KTB68
Cod. produttore
R1KTB68
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7011
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri