DKC-RAMBLOCK - RMBR1FZCE10 TRAVERSA FRONT CASSA CE H.100 L.1000 (2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 100 mm
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603411197
Codice prodotto
RMBR1FZCE10
Cod. produttore
R1FZCE10
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
100 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Frontali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.