DKC EUROPE SRL - DKCSOLOMD6A30 UPS MONOFASE 6KVA PF0,9 30X9AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 180...250 V
Frequenza primaria - 48...62 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 230...230 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8033603260726
Codice prodotto
DKCSOLOMD6A30
Cod. produttore
SOLOMD6A30
Produttore
DKC
Tensione d'ingresso:
180...250 V
Frequenza primaria:
48...62 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
230...230 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
6000 W
Potenza apparente di uscita:
6000 VA
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
445 mm
Larghezza:
215 mm
Profondità:
700 mm
Peso:
105 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
25 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
4
Numero prese di uscita tipo C19:
2
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
3