pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCSMALLTN3000CAB UPS 1:1 CEI016 3KVA PF0,9 6X9AH SCHUKO+I

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCSMALLTN3000CAB UPS 1:1 CEI016 3KVA PF0,9 6X9AH SCHUKO+I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2700 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min

  • Connettore d'ingresso - C20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603948419

Codice prodotto

DKCSMALLTN3000CAB

Cod. produttore

SMALLTN3000CAB

Produttore

DKC

Potenza attiva in uscita:

2700 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

10 min

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

110...300 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

192 mm

Profondità:

553 mm

Altezza:

320 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

30 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Frequenza di ingresso:

44...66 Hz

Efficienza complessiva:

92 %

Efficienza in modalità eco:

97 %

Numero di prese di uscita Schuko:

2

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS on-line serie SMALLCAB per l'uso in cabine MT CEI0-16