DKC EUROPE SRL - DKCSMALLTN2000CAB UPS 1:1 CEI016 2KVA PF0,9 6X7AH SCHUKO+I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 110...300 V
Frequenza primaria - 44...66 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 200...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8033603948402
Codice prodotto
DKCSMALLTN2000CAB
Cod. produttore
SMALLTN2000CAB
Produttore
DKC
Tensione d'ingresso:
110...300 V
Frequenza primaria:
44...66 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
200...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
1800 W
Potenza apparente di uscita:
2000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
320 mm
Larghezza:
192 mm
Profondità:
553 mm
Peso:
22 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
10 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Efficienza totale:
92 %
Efficienza in modalità Eco:
97 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
4
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
2