DKC EUROPE SRL - DKCSMALLR3A0PI UPS VFI RACK 3KVA PF0,9 6IEC input 96V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2700 W
Potenza apparente in uscita - 3000 VA
Tipologia UPS - On-line
Connettore d'ingresso - C14
Numero di prese di uscita C13 - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8033603440579
Codice prodotto
DKCSMALLR3A0PI
Cod. produttore
SMALLR3A0PI
Produttore
DKC
Potenza attiva in uscita:
2700 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
176...280 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
728 mm
Altezza:
88 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
10 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
6 %
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
93 %
Efficienza in modalità eco:
97 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz