DKC EUROPE SRL - DKCINFO2000NSI UPS VI 1:1 2000VA PF0,7 2x9Ah Schuko+IEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza attiva in uscita - 1400 W 
- Potenza apparente in uscita - 2000 VA 
- Tipologia UPS - Line interactive 
- Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min 
- Connettore d'ingresso - C14 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603941199
Codice prodotto
DKCINFO2000NSI
Cod. produttore
INFO2000NSI
Produttore
DKC
Potenza attiva in uscita:
1400 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
3
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
160...290 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
165 mm
Profondità:
393 mm
Altezza:
198 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Numero di prese di uscita Schuko:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz