DKC-COMBITECH - SCZWZ5959HDZ W5 Testata di chiusura 600x100 sp 1.5 HDZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 600 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Altezza del profilo laterale - 100 mm 
- Qualità del materiale - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603391635
Codice prodotto
SCZWZ5959HDZ
Cod. produttore
WZ5959HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


