DKC-COMBITECH - SCZWR5752HDZ W5 Riduzione di mm 400 H55 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Altezza del profilo laterale - 55 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo piatto
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603269897
Codice prodotto
SCZWR5752HDZ
Cod. produttore
WR5752HDZ
Produttore
DKC
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Altezza del profilo laterale:
55 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Giunto di riduzione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio.


